Prix : 175,95 $
Les clients ont également été consultés
Prévenir les éventuels piétons dangereux et les Accidents du Personnel !
Le voyant d’avertissement des sécurité piétonne de la « Zone rouge » chariot élévateur fournit une alerte visuelle pour le personnel de l’entrepôt en projetant un faisceau rouge vif sur le plancher, des deux côtés du chariot élévateur, contribuant à favoriser une plus grande sécurité au travail. Ce faisceau rouge est qu'un indicateur visuel des travailleurs distance de sécurité doit garder entre eux et le chariot élévateur. En séjournant à l’extérieur de ce périmètre, travailleurs permettra d’éviter blessure au pied et la collision d’un élan de chariot élévateur de collision par l’arrière. Résistant aux chocs IP68 LED (Light Emitting Diode) lumières et projets de lentille en polycarbonate résistant aux UV rouge visible du faisceau sur le côté du chariot élévateur pour le travailleur alerte d’environs de déplacement de trafic. LED lampe de securite chariot élévateur utilise l’alimentation électrique du véhicule à utiliser et peut être installé sur le côté de n’importe quel véhicule de chariot élévateur, balayeuse, AGV ou industriels. Les LED à durée de vie minimale de 30 000 heures sont montées dans un boîtier en aluminium robuste pour une longue durée de vie. 1 an de garantie limitée.
Remarque : Configuré pour une entrée CC de 10 à 80 volts.
0,86 ampères @ 12V DC
0,43 ampères @ 24V DC
0,29 ampères @ 36V DC
0,21 ampères @ 48V DC
0,18 ampères @ 80V DC
Remarque : Vendu individuellement; 2 lumières sont recommandées, 1 pour chaque côté du chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- Méthode de montage Support de montage universel
- Tension 10 à 80 V
- Assemblage requis Non
- Type Voyant d’avertissement pour chariot élévateur
- Position sur chariot élévateur Côtés
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Nombre de LED 6
- Matériau Lentille en polycarbonate, boîtier en aluminium robuste
- Numéro de référence du fabricant 988954
- Lumens 1300
- Couleur Rouge
- Température de fonctionnement -49 à 185° F
Conformité et certifications
- Certifications IP68
-
Lechariot élévateur à lek "Red Zone" Lumière de sécurité LED
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sandi
Date de : Mai 16, 2019
-
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté pour améliorer notre programme de sécurité
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ampères combien cette lumière LED tire-t-elle sur la source d’alimentation ?
Question posée par : Steven, 19, 2017 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Steven, Voici les informations demandées : 0,86A @ 12V 0,43A @ 24V, 0,29A @ 36V, 0,21A @ 48V et 0,18A @ 60V. Nous espérons que cette aide.
-
135,95 $
Global Industrial™ LED Forklift "Red Zone" Side-Mount Pedestrian Safety Warning Light
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires