Prix : 729,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 729,00 $ ch.
- Achetez 3-4 689,00 $ ch.
- Acheter 5+ 659,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Ce support unique permet de fourche simple extension installation ou la suppression sans quitter le siège du chariot élévateur. Rack offre également un moyen sûr de stocker les extensions fork quand pas en service.
Pour supprimer les extensions de la fourche, simplement conduire dans le rack de stockage avec les fourches en position relevée, assurant que les embouts des fourches sont au-dessus de la barre élevée. Abaissez la fourche jusqu'à ce que la fourche niche dans le canal à la base de la grille et le chariot élévateur hors des contraintes de talon en arrière. Inverser le processus pour installer les extensions de la fourche sur le chariot élévateur.
Grille est construit en acier soudé avec une finition de manteau de poudre durable pour la longue vie. Assemble facilement. Longueur de rallonge de fourche minimale est 60" ; extensions de fourche ne sont pas incluses.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 135 lbs (61,36 kg)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur de fourche 60 (Minimum) dans
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FOURCHE-R-54
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GÈNE
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cela fonctionnera seulement avec l’élévateur à fourche illustré des bras d’extension ?
Question posée par : Michael, 18 et 2015 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 18, 2015
Lol
-
135,95 $
Économisez 60,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Fork Extension Storage Rack, 46"L x 40"W x 54"H
Article nº : 989050
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
669,00 $
comparer les élémentsPorte-conteneurs forK-R-54
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires