Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Transport Fork Chariot Truck Forks facilement et en toute sécurité avec cette fourche Caddy.
Ce Caddy permet à l'utilisateur d'enlever et d'installer facilement des fourches sur un chariot élévateur. Il s’agit généralement d’un processus dangereux et beaucoup de temps, mais notre Caddy fourche cela fait une brise. Après avoir transporté la fourche jusqu'au chariot élévateur, faites pivoter la poignée à 90 degrés. Glissez la fourche sur le mât. Le Caddy de la fourche est muni de poignées faciles à saisir et roule en douceur sur deux roulettes pivotantes. Une vis de verrouillage sécurise la fourche dans le caddy de le tenir en place alors qu’ils transportaient. La confort-poignée pivote jusqu'à 180° pour permettre une mobilité plus facile. Le Caddy de la fourche est léger et assez petit pour un rangement facile aussi bien.
Ce Caddy permet à l'utilisateur d'enlever et d'installer facilement des fourches sur un chariot élévateur. Il s’agit généralement d’un processus dangereux et beaucoup de temps, mais notre Caddy fourche cela fait une brise. Après avoir transporté la fourche jusqu'au chariot élévateur, faites pivoter la poignée à 90 degrés. Glissez la fourche sur le mât. Le Caddy de la fourche est muni de poignées faciles à saisir et roule en douceur sur deux roulettes pivotantes. Une vis de verrouillage sécurise la fourche dans le caddy de le tenir en place alors qu’ils transportaient. La confort-poignée pivote jusqu'à 180° pour permettre une mobilité plus facile. Le Caddy de la fourche est léger et assez petit pour un rangement facile aussi bien.
Poids &Dimensions
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/4 x 2-1/2 in
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant FC-29
- Couleur Jaune
- Type de roue Pivotant
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Forklift Fourche Caddy FC-29
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires