Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre nettoyant tout-usage trois roue chariot peut être utilisé partout, des entrepôts, des bureaux et des salles d’exposition, aux écoles, hôpitaux et même à la maison. Il est particulièrement bien conçu avec une zone centrale concave pour aider les pieds de meubles sécurisés ou des roulettes en place tout en se déplaçant. Construction en acier de forte épaisseur recouverte d’un difficile non-mar, finition vinyle dérapage résistante aidera à protéger et sécuriser votre charge. Passer presque n’importe quoi, avec ou sans jambes, tels que :
- Pianos de type grand ou épinette
- Billards
- Crédences et bibliothèques
- Gang de sièges
- Vitrines
- Caisses volumineuses
- Tables de laboratoire
- Capacité de charge : 400 lb chacune.
- Roulettes : Trois non-mar en caoutchouc dur, 2-1/2 '' x 1-1/8 '' complet pivotant.
- Dimensions hors-tout : 8'' x 19-3/4".
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type Triangulaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de Raymond
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3300
- Couleur Rouge
- Type de roue Pivotant en caoutchouc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Zachary
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
39,60 $
109,95 $
Produits Raymond 3300 tout usage Dolly triangulaire
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires