Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 2076 Dolly est une base en fonte 10" bout à bout avec 1-1/4" Centre profond trou, mesurant 1-3/4" en haut, puis 1-1/4" en bas. Dans l’ensemble, la hauteur est 4-1/4". Les roues de diamètre 2-1/2" sont choisis selon le poids transporté et les besoins de l’environnement. Les roues d’acier semi sont choisis quelle roulement de poids et de la facilité de roulement sont les principales considérations et protection du sol est secondaire. Excellent dans les applications de chaleur élevée. Issus de fer fritté compressé avec imprégnés d’huile. Cette roue offre une capacité de poids de 525 lb par dolly. Chaque chariot pèse £ 14,5 %.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Diamètre de la roue 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre de l’essieu 5/16 en
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Capacité de poids 525 lbs (238,64 kg)
- Poids 15,5 lbs (7,05 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Bond
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 2076 DOLLY/SS
- Caster Type Chemin de roulement unique
- Couleur Argent
- Type de roue Fer fritté
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
39,48 $
99,95 $
398,95 $
Bond® en fonte triangulaire Dolly 2076 - Semi jantes - 525 lb capacité acier
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires