Souvent achetés ensemble
Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Construction en aluminium légère est durable et conçu pour années de service. Choix de poignées pour confort personnel. Montants de canal en aluminium extrudé sont rivés barres transversales fournissent haute résistance. Casquettes de rail de polyéthylène protègent la cargaison contre les dommages. 14" W x 7-1/2" D biseauté en aluminium noseplate pour la force supplémentaire. Roue de moule-le caoutchouc offre longue durée de vie et le poids plus léger. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de la plaque de nez 14 in (35,56 cm)
- Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Usage général
- Marque Magliner
- Matériau Aluminium
- Style 2-roue
- Style de poignée Reflux continu
- Couleur Gris
- Type de roue Le moule en caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Vincent j
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Karen Joiner
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très robuste et durable. Produit américain fabriqué. -
Reviewer : promotions meubles prévues
Date de : Avril 08, 2013
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
105,95 $
215,95 $
398,95 $
99,95 $
Économisez 125,00 $ avec ce produit comparable
Camion de main en aluminium Industrial™ global - courbes poignée - moule-sur roues
Article nº : 168257
Expédition en un jour ouvrable
190,95 $
comparer les élémentsCamion de main en aluminium Magliner® courbes poignée caoutchouc de moule-sur roues
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange