Souvent achetés ensemble
Prix : 5 529,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 5 529,00 .
- Achetez 3-5 5 249,00 .
- Acheter 6+ 5 089,00 .
Les clients ont également été consultés
Camion de main en aluminium dispose d’un système d’entraînement pour un transport plus facile des charges lourdes.
Entraînement motorisé main camion contribue à réduire la souche de l’opérateur et la fatigue et augmenter la productivité. Système d’entraînement fonctionne dans le camion de main et camion plate-forme postes. Camion de main alimenté par piles utilise la manette de vitesse variable du bout des doigts avec marche avant et arrière et peut être débrayée pour l’opération manuelle. Construction légère en aluminium comprend Croix ossature avec contreventement pour la force. Camion de main en aluminium offre capacité de camion pour le main 600 lb et capacité de camion plate-forme de 1 200 lb (capacité de 600 livres en qualité de mode et 2 lb 950 roues dans roues 4 mode lorsqu’il est exploité selon la norme 17,5 % ° rampe de chargement). Manœuvres facilement sur 10" pleine pneumatiques et roues pivotantes en caoutchouc de 5". Le camion à main motorisé comprend une batterie et un chargeur, et est expédié entièrement assemblé. 2 an de garantie limitée.
Remarque : Le cycle d’utilisation est de 8 heures de service en utilisation normale et intermittente.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 51-3/4 po (131,45 cm)
- Poids 109 lbs (49,55 kg)
- Diamètre de la roue 5,10 po
- Capacité de poids du camion à plate-forme 1200 (950 . on 17,5 degree incline ramp) lbs
- Roue arrière 10" pneumatique
- Longueur du lit du camion à plate-forme 38 in (96,52 cm)
- Roulette avant Caoutchouc orientable de 5"
- Largeur du lit du camion à plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Pouces de hauteur de camion à main 51-3/4 po (131,45 cm)
- Capacité de poids du camion à main 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Junior alimenté par batterie
- Marque Wesco
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 220653
- Couleur Gris
- Type de roue Émerillon en caoutchouc 5 », pneumatique 10 »
-
Wesco Batterie Propulsé CobraPro Junior 220653 Cabriolet motorisé T97251764
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment ce produit faire descendre les escaliers ? Fonctionne le moteur là-dessus dans le mode de dolly ?
Question posée par : Août 20, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 20, 2012
Le Wesco batterie Powered CobraPro Junior Cabriolet motorisé chariot manuel fonctionnera comme n’importe quel autre camion de main Cabriolet lorsqu’il est utilisé dans les escaliers. Le système d’entraînement fonctionne dans le camion de main et camion plate-forme postes.
-
398,95 $
99,95 $
Wesco® CobraPro Junior 220653 Convertible diable motorisé à piles
5529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires