Souvent achetés ensemble
Prix : 505,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tout aussi durable et de la moitié de la taille. Le seul cylindre Dolly™ HD est conçu pour les installations industrielles ou des applications extérieures difficiles dans lesquels le transport d’un monocylindre est requise. Peut accueillir une bouteille, jusqu'à 12" de diamètre, y compris les bouteilles de gaz industriel pour le SCF classe 300 et les bouteilles d’acétylène 5 No. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plaque de nez 16 in (40,64 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Famille de Type cylindre 12" Max
- Assemblage requis Non
- Type Cylindre simple Dolly
- Marque Enpac
- Pour les types de cylindres Universel (12" diamètre Max.)
- Matériau Poly-rigide
- Roue Type famille Polyoléfine
- Numéro de référence du fabricant 7301-BK
- Type de roue Polyoléfine
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 29 CFR.1 910,253
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ADELE
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 719,00 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 085,00 $
398,95 $
99,95 $
ENPAC® 7301-BK monocylindre Dolly HD
505,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires