Global Industrial
Référence :WB585283
Diable en acier « Global Industrial™ » ultra-résistant avec poignée en boucle, capacité de 600 lb
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
DE CHARIOTS À MAIN EN ACIER À USAGE INDUSTRIEL Ces chariots en tube d’acier de haute qualité, d’un diamètre de 1-1/4", sont parfaits pour les tâches quotidiennes en entrepôt, à la réception et à la livraison. Entièrement soudés au procédé MIG, avec une double soudure aux points de contrainte critiques, ils résistent à une utilisation intensive. La poignée en boucle est idéale pour tirer, soulever et empiler des charges plus hautes. Les roues entièrement pneumatiques de 10" x 3-1/2", équipées de roulements à billes, offrent une protection optimale de la charge et roulent en douceur sur les surfaces les plus accidentées. La finition émaillée durable résiste à la rouille et aux rayures. Comprend des plaques de roues et des bandes de protection contre l’usure pour éviter d’endommager la charge, ainsi qu’une plaque avant extra-large de 20" x 7" adaptée aux marchandises hors gabarit. Montage facile. Garantie de 5 ans sur le châssis.
PRIX
$259.95
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 22 po |
| Hauteur | 52 po |
| Capacité de charge | 600 lb |
| Poids | 30 lb |
| Diamètre de la roue | 10 po |
| Largeur de la plaque avant | 20 po |
| Profondeur de la plaque avant | 7 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Usage général |
| Couleur | Bleu |
| Type de roue | Pneumatique |
| Type de poignée | En continu |
| Style | 2 roues |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 585283 |
| Style de poignée | En continu |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 5 ans |