Souvent achetés ensemble
Prix : 225,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 225,95 $ ch.
- Acheter 3+ 215,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Haute qualité, 1-1/4" en acier de diamètre tube camions sont parfaites pour le travail quotidien dans l’entrepôt, de réception et de livraison. MIG soudé dans l’ensemble avec double soudure à points de contrainte critique pour résister à une utilisation robuste. Poignée Loop est le meilleur pour l’opération de traction/levage et empilage de charge plus élevée. roulement à billes pneumatique complet roues 10 "x 3-1/2" offrent la meilleure protection du chargement et roulent en douceur sur les surfaces plus rudes. Fini émail durable résiste à la rouille et des rayures. Comprend des plaques de roue et les bandes de « wear-guard » pour aider à prévenir les dommages de la charge, un noseplate 20 "x 7" extra large pour accueillir les frets surdimensionnés. Assemble facilement. Garantie de cadre de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur de la plaque de nez 20 in (50,8 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant 585283
- Type de roue Pneumatique
- Style de poignée Continue
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 5 ans
-
Camion à main en acier de force industrielle avec la boucle
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ERIC
Date de : Septembre 13, 2020
-
Reviewer : ERIC
Date de : Septembre 12, 2020
Votre commentaire :
Strurdy, chariot à main bien construit. -
Reviewer : Elsey
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Robuste et résistant -
Reviewer : FONG
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le camion à main est très robuste et fonctionne de grands réchauffeurs mobiles et d’autres articles d’entrepôt dans le lieu de travail. -
Reviewer : G RAY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
TRÈS ROBUSTE. TOUT CE QUE J’AURAIS PU ESPÉRER -
Reviewer : Deux pattes
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
l’utilisation entrepôt et magasin, il est parfait -
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Si cette revue est supprimée comme d’abord. Je vais prendre le Conseil et magasiner ailleurs. -
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
un peu lourd mais vaut le prix pour sûr -
Reviewer : Clyde
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’Axel fourni pour les roues était à court. Je ne pouvais utiliser que 3/4 des 4 rondelles fournies pour protéger les roulements de roues. Si vous mettez votre pied sur l’Axel pour aider à incliner votre charge, l’Axel va tourner. Je vais devoir ajouter un morceau d’angle pour couvrir l’Axel et comme une surface pour placer votre pied en cas de besoin. C’est un camion à main lourde avec une large plate-forme de fret. -
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté ce camion à main pour déplacer des meubles. Les protections de roue et les barres droites rembourrées étaient un avantage inestimable. Nous avons regardé beaucoup de camions à main et c’est de loin était la meilleure valeur.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Sont que les roues de remplacement article #WB330CP32 compatible avec le point #T9C585283 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Oui.
-
398,95 $
109,95 $
Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange