Gorbel® HD mât Type Jib Crane, 16' Span & 12' OAH, complet en porte-à-faux, Cap 2000 Lb

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 84 articles de la gamme de produits

Gorbel® HD mât Type Jib Crane, 16' Span & 12' OAH, complet en porte-à-faux, Cap 2000 Lb

N° d’article : WBB596135

Expédition dans 28 à 31 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 4 386,00

Souvent achetés ensemble

Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre Type de mât potences sont plancher pris en charge et top stabilisé avec aucun fondement nécessaire et sont capables de rotation 360° via un haut et le bas ensemble palier. Le design simple et efficace de la potence de Type mât le rend le plus rentable de nos styles de foc 360° rotation.

La connexion de mât/faisceau élimine le besoin de tirants ou orthèses de genou trouvés sur d’autres modèles, permettant ainsi de voyage trolley maximum.

Grues à flèche Type mât sont conçus pour une utilisation avec des engins de levage motorisés. Un facteur de 15 % de la capacité de grue de foc est autorisé pour le palan et chariot poids avec une supplémentaire 25 % de la capacité autorisée pour l’impact, donnant ainsi l’utilisation de la capacité nominale totale du foc.

Caractéristiques techniques du produit

    • PIEDS DE LONGUEUR16' (4,88 m)
    • HAUTEUR PIEDS12' (3,66 m)
    • CAPACITÉ LBS2000 (909.09 kg)
    • FINI DE COULEURJaune
    • ASSEMBLÉEÀ assembler
    • POUCES DE DIAMÈTRE À LA BASE OU DE DIMENSION10 x 12
    • MARQUEGorbel
    • CONSTRUCTIONAcier
    • POUCES DE LARGEUR BRIDE5 (12,7 cm)
    • POUTRE EN I POUCES DE HAUTEUR12 (30,48 cm)
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTMT400-100-12-16
    • POUCES DE DIAMÈTRE DE MÂT14 (35,56 cm)
    • TYPEMât Type Jib Crane - Cantilever complet
    • POIDS (LB)1095 (497.73 kg)