Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Gorbel® Grue de portique en acier à hauteur fixe, 10'W x 12'H, capacité de 2000 lb

Treuil non inclus

Gorbel® Grue de portique en acier à hauteur fixe, 10'W x 12'H, capacité de 2000 lb

Article nº : WBB596106

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 459,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Nos grues à portique acier hauteur fixe fournissent un moyen économique de soulever des matériaux n’importe où dans une installation. Notre conception de cadre d’extrémité de service lourd avec des montants carrés de tube, et la base de canal fournit le levage et le mouvement stables.

Nos portiques sont équipées de roulettes phénoliques non tachant, durables pour fournir à faible résistance au roulement et un déplacement facile. Avec notre nouveau design, vous pouvez maintenant déplacer votre grue de portique sous la charge. (Voir le manuel du propriétaire pour plus de détails). Les roues phénoliques roulent en douceur, même sur des surfaces de sol rugueux et résistent à l’eau, l’huile et la plupart d’autres produits chimiques. Quatre positions, serrures pivotantes boulonnées sont incluses dans chaque grue portique en acier à hauteur fixe.

Hauteur fixe en acier portiques sont conçus pour une utilisation avec des engins de levage motorisés. Un facteur de 15 % de la capacité de la grue est autorisé pour le palan et chariot poids avec une supplémentaire 25 % de la capacité autorisée pour l’impact, donnant ainsi l’utilisation de la capacité maximale de la grue.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 pi (3,05 m)
  • Poids 489 lbs (222,27 kg)
  • Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
  • Largeur de bride 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur minimale 12 pi
  • Hauteur du faisceau I 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur du faisceau 6 in (15,24 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Hauteur maximale 12 pi

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Hauteur stationnaire
  • Marque Gorbel
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant MGF-1-12-10
  • Type de roue Phénolique
  • Couleur Bleu
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
Gorbel® Grue de portique en acier à hauteur fixe, 10'W x 12'H, capacité de 2000 lb

Gorbel® Grue de portique en acier à hauteur fixe, 10'W x 12'H, capacité de 2000 lb

Article nº : WBB596106

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Gorbel® Grue de portique en acier à hauteur fixe, 10'W x 12'H, capacité de 2000 lb
    Gorbel® Grue de portique en acier à hauteur fixe, 10'W x 12'H, capacité de 2000 lb
    Gorbel® Grue de portique en acier à hauteur fixe, 10'W x 12'H, capacité de 2000 lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant