Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-4-42 4000 Lb Cap.

Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-4-42 4000 Lb Cap.

Article nº : WB251358

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 129,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

M & W Bale double Lift releveur de palette - Capacité de 6000 lb

M & W Bale double lever palette Lifter - capacité de 6000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

GÉNÉRAUX LOAD LIFTER

La surcharge Load Lifters sont conçus pour soulever et déplacer des palettes et caisses avec un rétroprojecteur, grue de levage. Comprend une caution réglable pour maintenir le niveau de charge lors du déplacement.

Conception de contrepoids ajustable bloque niveau lorsqu’elle est vide et offre intégrale guide poignées. Caractéristiques 3 hauteurs différentes pour accueillir différentes taille de charges. Releveur de charge supérieur est construit en acier soudé robuste pour la force et la longévité. Les fourches coniques mesurent 43-1/8 « L x 4 » L x 2 « H. Finition en poudre bleue. Livré assemblé.

Rencontre ASME B30,2 1993 standard pour les produits de levage aériens.

Poids &Dimensions

  • Hauteur de mât utilisable 51", 62-3/4 «, 74-1/2 »
  • Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
  • Longueur de fourche 43-1/8 po (109,54 cm)
  • Longueur 48-1/8 po (122,24 cm)
  • Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 80-3/8 po (204,15 cm)
  • Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
  • Poids 441 lbs (200,45 kg)
  • Hauteur d’ouverture utilisable 38-3/4 », 50-1/2 », 62-1/4 » pi

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type 27" W fixée
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant FLO-4-42
  • Couleur Bleu
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
Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-4-42 4000 Lb Cap.

Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-4-42 4000 Lb Cap.

Article nº : WB251358

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-4-42 4000 Lb Cap.
    Overhead Load Lifter Fixed Forks OLF-4-42 4000 Lb Cap.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant