Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Spitzlift™ manuel de camion grue avec 20' sangle, montage en SURFACE & BASE de PIVOT
Léger, Portable grues pliantes sont idéales pour le chargement des micros, des camions à plate-forme et des fourgons.
Grue de potence en aluminium léger offre un boom de L 4' avec hauteur réglable-portée et 20' L lourds erse de levage pour permettre à des objets de grande taille à charger en toute simplicité. La grue se plie à un compact 48" L x 6" W x H 12" pour un rangement facile. Construction en aluminium structurels offre légère résistance de poids et à la corrosion. Appareil de levage dispose d’un frein de disque de contrôle de charge qui permet à une personne contrôler la charge. Portatif de grue pivote 360°, est totalement autonome et est livré assemblé. The Spitzlift™ grue est OSHA et ANSI, certifié par un inspecteur fédéral et toute la gamme live charge statique testé et compatible.
Grue de levage manuel utilise un fonctionnement à manivelle et dispose d’un support de plaque de surface de 15 « x 15 » et d’une base pivotante de 26 ».
Remarque : La hauteur de la flèche est du bas du crochet au bas du tube du mât. Portée de la flèche est du centre du mât pour accrocher.
Léger, Portable grues pliantes sont idéales pour le chargement des micros, des camions à plate-forme et des fourgons.
Grue de potence en aluminium léger offre un boom de L 4' avec hauteur réglable-portée et 20' L lourds erse de levage pour permettre à des objets de grande taille à charger en toute simplicité. La grue se plie à un compact 48" L x 6" W x H 12" pour un rangement facile. Construction en aluminium structurels offre légère résistance de poids et à la corrosion. Appareil de levage dispose d’un frein de disque de contrôle de charge qui permet à une personne contrôler la charge. Portatif de grue pivote 360°, est totalement autonome et est livré assemblé. The Spitzlift™ grue est OSHA et ANSI, certifié par un inspecteur fédéral et toute la gamme live charge statique testé et compatible.
Grue de levage manuel utilise un fonctionnement à manivelle et dispose d’un support de plaque de surface de 15 « x 15 » et d’une base pivotante de 26 ».
Remarque : La hauteur de la flèche est du bas du crochet au bas du tube du mât. Portée de la flèche est du centre du mât pour accrocher.
Poids &Dimensions
- Ascenseur 20 pi (6,1 m)
- Capacité de poids étendue 700 lbs (318,18 kg)
- Hauteur de la flèche 50 à 82 pouces
- Longueur de la flèche 48 in (121,92 cm)
- Longueur du câble/sangle du treuil 20 pi (6,1 m)
- Capacité de poids rétractée 900 lbs (409,09 kg)
- Dimensions pliées 48 po L x 6 po lx 12 po H
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Grue de levage manuel
- Marque Spitzlift
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant LBS15-4
- Portée du boom 11-46
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : greengarden
Date de : Juillet 14, 2014
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Spitzlift LBS15-4 camion grue | 20' sangle, montage en Surface & Base de Pivot
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires