Prix : 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Se monte directement sur le lit du camion ou une remorque pour le chargement/déchargement de produit facile. Crane fait pivoter 360 degrés pour accéder aux éléments de tous les côtés et flèche télescopique étend la portée pour une polyvalence accrue. En acier résistant à la puce finition par. Crochet de levage a linguet de sécurité. Crane propose un treuil manivelle à main pratique qui augmente ou diminue le crochet de levage, tandis que la pompe à main soulève le boom. 10-1/2 "x 10-1/2" semelle a trous pré-percés pour faciliter le montage.
Remarque : L’unité est conçue pour le levage vertical uniquement. N’utilisez pas d’appareil de levage de personnel ou de levage aérien.
Remarque : Portée utilisable étendue = 54 », Hauteur maximale étendue du crochet = 102 », Portée utilisable rétractée = 30-1/4 », Hauteur maximale du crochet rétracté = 89-1/2 », Hauteur minimale du crochet rétracté = 10 », Hauteur de base = 11-3/4 ». Longueur globale du câble à 174 po. Longueur du câble utilisable à 108 po. Diamètre du câble 3/16"
Poids &Dimensions
- Hauteur de la flèche 0 à 105 pouces
- Capacité de poids étendue 500 lbs (227,27 kg)
- Diamètre ou dimension de la base 10-1/2 x 10-1/2 in
- Longueur de la flèche 32-3/4 à 49-1/4 in
- Longueur du câble/sangle du treuil 13 pi (3,96 m)
- Capacité de poids rétractée 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Treuil manivelle main
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WTJ AU-2
- Couleur Jaune
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Juan
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Andy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne valeur pour l’argent. Facile à assembler et à utiliser. -
Reviewer : Peter
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous venons de terminer l’assemblage de la grue de jib et j’ai été très impressionné par une partie de l’attention aux détails sur l’unité, comme les roulements sur les blocs de tournage Pully de fil et un roulement sur le fond de la plaque pivotante pour aider à faire pivoter le bras de flèche. Une graisse embouts graisseurs Zerk pour ce roulement aussi bien. Cela vaut vraiment chaque dollar. Je doute que j’aurais pu acheter les matériaux pour ce que j’ai payé pour cette unité. -
Reviewer : Jg
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’une grue de levage de treuil manuel de qualité décent; le montage en 1/2 et les camions de 3/4 tonnes nécessiteront probablement des tampons d’épandage sous le lit pour étaler le poids. J’ai utilisé un 28 "X18" 3/8 "plaque d’acier HR et un taraudé 12" x 12 "1/2 plaque d’acier sur le dessus, pour la force et la facilité d’enlèvement. Pour monter les 2 trous de montage, le treuil a dû être monté à l’envers (pas optimal!!), et une bavure/crête de soudage à l’intérieur du petit canal de poulie supérieure relie la rotation, rendant la poulie difficile à tourner même sous les charges. Même un test rapide de pré-expédition en usine aurait pu révéler cette faille. A part ça, une bonne grue à un prix raisonnable.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette grue de potence est disponible avec un moteur électrique de 120V ?
Question posée par : Lee, 06 et 2014 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 06, 2014
Nous offrons 12V ; 120VAC peut être en mesure de le faire comme une commande spéciale à l’équipe de TechReq.
-
4 045,00 $
Pick-up actionné en acier Winch, Remorque et Camion Jib Crane, capacité de 1000 lb
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires