Prix : 1 339,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 339,00 .
- Acheter 3+ 1 269,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tie Rod Jib Crane
Ce Tie Rod Jib atteint la surface au sol maximale et utilise l’espace aérien. Monter aux murs ou aux colonnes d’augmenter la couverture crochet sur postes de travail. Unité de rotation 180°. Toute la construction en acier offre des années de service. 85" longueur de support de câble. capacité de 2 000 lb.
Ce Tie Rod Jib atteint la surface au sol maximale et utilise l’espace aérien. Monter aux murs ou aux colonnes d’augmenter la couverture crochet sur postes de travail. Unité de rotation 180°. Toute la construction en acier offre des années de service. 85" longueur de support de câble. capacité de 2 000 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur de bride 4 in (10,16 cm)
- Hauteur du faisceau I 6 in (15,24 cm)
- Longueur 89 in (226,06 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Poids 216 lbs (98,18 kg)
Détails du produit
- Description Tie Rod Jib - plafond élevé
- UPC 691215024792
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Style Haut embase
- Numéro de référence du fabricant FOC-HC-20
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lift-All® EN1601DX3 Web Sling 1 Ply sans fin 3 pieds Long 1 pouces Wide
Article nº : 975140
Pas encore évalué
19,50 $
Haut-Plafond Tie Rod Wall Mount Jib Crane JIB-HC-20 2000 Lb. Capacité
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires