Prix : 5 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Palans à chaîne fiable, rapide et efficace. Compacte avec un moteur entièrement clos et un boîtier en aluminium léger. Précision usinée vie traité thermiquement, lubrifié train d’engrenages et de guides de chaîne durci. Protection contre les surcharges d’embrayage à friction s’arrête palan en cas de surcharge. Répond aux normes de sécurité OSHA et ANSI B30.16. Fonctionnement monophasé 115V. Câble de commande est plus courte que la portance de 4'. Offres de palan garanti à vie limitées réglables supérieure et inférieure orientée limitent les interrupteurs et un magnétisme, régénératrice non-amiante double système de freinage. Pivoter le loquet-type crochets de sécurité. Robuste station de contrôle étanche NEMA-4. Autres appareils de levage sont disponibles ; Appelez pour plus d’informations. Inclut le conteneur de la chaîne. Garantie limitée à vie.
Poids &Dimensions
- Ascenseur 15 pi (4,57 m)
- Salle de tête 16-1/2 po (41,91 cm)
- Vitesse de levage 32 ft/min
- Longueur du cordon de contrôle 11 pi (3,35 m)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type Palan à chaîne
- Marque CM
- Série Lodestar
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 3131NH
- Couleur Orange
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
685,00 $
1 179,00 $
Pince à faisceau CM BC, 1 tonne de bouchon.
Article nº : B680757
Pas encore évalué
215,95 $
1 209,00 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
42,95 $
Attache de poutre OZ Lifting OZ3BC, capacité de 3 tonne(s), convient aux brides de poutre de 3,15 po à 12,6 po
Article nº : B1583570
Pas encore évalué
265,95 $
24,75 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,00 $
CM Lodestar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 32 FPM, 115V
5595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires