Précédent

Article de la gamme de produits

Suivant

Article de la gamme de produits

Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories
JET Tools 1/2 ton 15 'Lift 230/460V 3PH treuil à chaîne électrique robuste
Voir les 15 articles de la gamme de produits

JET Tools 1/2 ton 15 'Lift 230/460V 3PH treuil à chaîne électrique robuste

N° d’article : WBB0013499

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 2 793,00
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
JET Tools 1/2 ton 15 'Lift 230/460V 3PH treuil à chaîne électrique robuste

Caractéristiques :

  • Les palans monophasés sont équipés d’une protection automatique contre les surcharges à 110 % de la capacité nominale
  • Les jet-Palists sont fabriqués avec des composants supérieurs pour offrir des performances supérieures
  • Chaîne à faible usure traitée thermiquement, durcie par boîtier, classe ISO T
  • Livré complet avec seau collecteur de chaîne
  • Le frein DC électro-magnétique de qualité s’enclenche automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
  • le contrôle de la suspension à 2 boutons revient automatiquement au mode OFF lorsque l’une des touches est relâchée
  • la commande de suspension de 24 volts pour de plus grands crochets de sécurité d’opérateur sont conçues pour plier lentement pour avertir des surcharges
  • Les interrupteurs de fin de course supérieurs et inférieurs empêchent les dommages si la charge ou la chaîne
  • Les composants électriques et le train d’engrenages sont complètement scellés pour une utilisation en extérieur (une couverture est recommandée)
  • La conception modulaire du moteur, du train d’engrenages et du système de freinage rend l’entretien rapide et facile
  • Conforme aux normes ASME B 30.16, CSA et OSHA

Caractéristiques techniques du produit

    • FINI DE COULEUROrange
    • AMPÈRES2,9/1,7
    • MARQUEJET
    • DESCRIPTIONPalans électriques
    • TÊTE SALLE PO18,9 
    • PUISSANCES EN CHEVAUX1,2 
    • SOULEVER LES PIEDS15
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT107212
    • PI/MIN VITESSE28
    • TENSION230/460V
    • NOMBRE DE CHUTES1
    • LBS CAPACITÉS DE LEVAGE.1100
    • NOTE DE SERVICE30
    • SOURCE D’ALIMENTATION 3PH
    • LONGUEUR DU CÂBLE D’ALIMENTATION16 pi
    • SEAU À CHAINE STANDARD N° 2
    • CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES)1/2

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.