Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V

CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V

Article nº : WBB1299560

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 869,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

CM Lodestar 1 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 16 FPM, 115V

CM Lodestar 1 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 16 FPM, 115V

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

CM® ShopStar 300 Lb Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 110V

CM® ShopStar 300 Lb Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 110V

CM Lodestar 3 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 5,5 to 9 FPM, 230V

CM Lodestar 3 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 5,5 to 9 FPM, 230V

Coffing® JLC 1/2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 16 FPM, 115/230V

Coffing® JLC 1/2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 16 FPM, 115/230V

Coffing® JLC 2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 8 FPM, 115/230V

Coffing® JLC 2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 8 FPM, 115/230V

CM Lodestar 1/2 Ton Food Grade Electric Chain Hoist, 15' Lift, 115V

CM Lodestar 1/2 Ton Food Grade Electric Chain Hoist, 15' Lift, 115V

CM Valustar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 16 FPM, 115V

CM Valustar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 16 FPM, 115V

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

CM Lodestar VS Electric Chain Hoist w/Chain Container, 1/8 Ton, 20 Ft. Lift, 5,3-32 FPM, 230V

Caractéristiques standard :
Technologie d’interface de levage
  • Personnalisez sans effort votre treuil pour n’importe quelle application grâce à un logiciel de programmation intuitif et facile à utiliser (vendu séparément : CM partie numéro 192061059)
  • Connectez-vous avec le cordon USB pour définir la vitesse, les taux d’accélération/décélération, la levée rapide, les commutateurs de limite, la protection contre la surcharge, et plus encore. Aucune expérience de programmation nécessaire. Compatible avec Windows XP SP3, Windows Vista et Windows 7, 8 et 10. Seulement 1 kit nécessaires pour personnaliser plusieurs treuils.
Moins d’entretien et d’inspection facile
Accès facile à l’embrayage, au moteur, au panneau de commande électrique et à l’assemblage des freins. La boîte d’engrenages lubrifiée à vie élimine les besoins en changements d’huile.
Longue durée de vie
Moteur lourd (H4 Duty) - Frein DC pour les cycles de service élevé - applications difficiles. Les couvercles enduits de poudre et la chaîne plaquée zinc protègent contre la corrosion. La roue de levage à 5 poches permet un levage plus fluide et une vibration réduite, ce qui équivaut à moins d’usure et une durée de vie plus longue en chaîne. Pendentif compact et durable.
Amélioration de la capacité de chargement
L’embrayage est situé à l’extérieur de la trajectoire de chargement, empêchant le glissement de la charge dans un état de surcharge lorsque le frein n’est pas alimenté.
Amélioration de la sécurité de chargement Garantie à vie
La meilleure garantie de l’industrie contre les défauts de fabrication et de matériaux.
Conteneur de chaîne en tissu inclus pour les ascenseurs jusqu’à 20 pieds. Métal, acier inoxydable et options de levage plus longues disponibles.

Fonctionnalités facultatives :
Hoist Interface Kit (Câble de programmation et logiciel -Voir les informations ci-dessus sous HOIST INTERFACE TECHNOLOGY)
Options supplémentaires de chaîne de charge

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-11/16 po (22,07 cm)
  • Hauteur 6-1/16 po (15,4 cm)
  • Poids 73 lbs (33,18 kg)
  • Salle de tête 16-15/16 po (43,02 cm)
  • Ascenseur 20 pi (6,1 m)
  • Longueur 21-1/4 po (53,98 cm)
  • Vitesse de levage 5,3 à 32 pi/min
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)

Détails du produit

  • Reeving 1
  • Tension 230 V
  • Assemblage requis Assemblé
  • Puissances en chevaux 1/4 HP
  • Type Palan à chaîne
  • Quantité par paquet 1
  • Marque CM
  • Série Lodestar
  • Matériau Aluminium
  • Suspension Crochet
  • Numéro de référence du fabricant LSVACF
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V

CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V

Article nº : WBB1299560

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V
    CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V
    CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V
    CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V
    CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V
    CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V
    CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V
    CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V
    CM Lodestar 250 lbs, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 5,3 to 32 FPM, 230V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant