Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

CM Lodestar 1 Ton, Food Grade Electric Chain Hoist, 15' Lift, 8 FPM, 230/460V

CM Lodestar 1 Ton, Food Grade Electric Chain Hoist, 15' Lift, 8 FPM, 230/460V

Article nº : WBB1299679

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 230/460
  • 115

230/460

Prix : 13 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

CM Lodestar 1/2 Ton Food Grade Electric Chain Hoist, 15' Lift, 115V

CM Lodestar 1/2 Ton Food Grade Electric Chain Hoist, 15' Lift, 115V

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

CM® ShopStar 300 Lb Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 110V

CM® ShopStar 300 Lb Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 110V

CM Lodestar 1 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 16 FPM, 115V

CM Lodestar 1 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 20' Lift, 16 FPM, 115V

Coffing® JLC 2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 8 FPM, 115/230V

Coffing® JLC 2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 8 FPM, 115/230V

Coffing® JLC 1/2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 16 FPM, 115/230V

Coffing® JLC 1/2 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 16 FPM, 115/230V

CM Lodestar 3 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 5,5 to 9 FPM, 230V

CM Lodestar 3 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 10' Lift, 5,5 to 9 FPM, 230V

CM Lodestar 1/4 Ton, Food Grade Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 230/460V

CM Lodestar 1/4 Ton, Food Grade Electric Chain Hoist, 10' Lift, 16 FPM, 230/460V

CM Valustar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 16 FPM, 115V

CM Valustar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 16 FPM, 115V

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

CM Lodestar Food Grade Electric Chain Hoist, 1 Tonne, 15 Ft. Lift, 230/460V

Les avantages de conception supérieure :
  • Heavy Duty DC frein est conçu pour une longue durée de vie. Frein emplacement permet un accès rapide et facile d’inspection.
  • Boîte de vitesses lubrifiés à la graisse à vie signifie sans changement d’huile à est exigée. Engrenages de précision fournissent la meilleure usure et durée de vie.
  • Embrayage, situé à l’extérieur de la boîte de vitesses permet un accès facile qui élimine le besoin de démontage complet et réduit les temps d’arrêt.
  • Accès facile à l’embrayage, le moteur, le panneau de contrôle électrique et le frein.
  • Durée de vie graisse-lubrifié réducteur et engrenage hélicoïdal assure un fonctionnement efficace. Lourds, appréciation des moteurs. Fabrication de treuil soutenue par une garantie à vie.
  • 80 % réduction de la pression acoustique par rapport à la classique Lodestar.
  • Embrayage est situé en dehors de la trajectoire de charge qui empêche le glissement de la charge dans une condition de surcharge lorsque le frein n’est pas alimenté.
  • Roue de Lift pocket 5 fournit mieux chaîne et ascenseur engagement roue de levage plus lisse et réduit les vibrations - ce qui équivaut à une diminution de l’usure et une plus longue vie de la chaîne.
  • Zingage afin de protéger la chaîne de conditions environnementales.
  • Avec doigt-safe câblage et des connecteurs plug-and-play, le panneau de contrôle permet de changement de tension rapide, accès aux borniers et simple fusible installation.
  • Lodestar dépasse les exigences de H4, conçus pour heavy duty élevée et les applications les plus difficiles.
  • Boîte de vitesses lubrifiés à la graisse à vie signifie sans changement et l’évacuation du pétrole dangereux.
  • Conformité de RoHS documentée.
  • Expédiées dans des boîtes fabriquées de matériel recyclé.
  • Norme de suspension de crochet rigide sur chaque Lodestar.
  • Garantie à vie.
  • Métrique évalué.
  • CSA / U.S. National reconnu Testing Laboratory (NRTL).
  • Made in USA.
  • Les treuils de chambre propre sont dotés d’une chaîne en acier inoxydable, de crochets en acier inoxydable, de peinture époxy blanche approuvée par la FDA et de lubrifiants de qualité alimentaire.
  • Idéal pour une utilisation dans des environnements propres, ling-down ou wash-down
  • Récipient de chaîne en acier inoxydable vendu séparément (Modèle 2450SS)
    CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES :
  • Double frein DC - deux freins à DC intérimaire indépendante pour le freinage redondant. Kit d’Installation de champ disponible.
  • Frein électrique AC.
  • Entraînement à vitesse variable (EFV) ou traditionnels 2 vitesses disponibles.
  • Transformateur primaire et secondaire de fusion.
  • Rotatif de course - conçu pour un redémarrage rapide de course.
  • Chaîne de levage phosphate ou en acier inoxydable noire.
  • Conteneurs de chaîne métal et acier inoxydable.


Poids &Dimensions

  • Largeur 8-11/16 po (22,07 cm)
  • Hauteur 6-1/16 po (15,4 cm)
  • Poids 91 lbs (41,36 kg)
  • Salle de tête 13-15/16 po (35,4 cm)
  • Ascenseur 15 pi (4,57 m)
  • Longueur 21-1/4 po (53,98 cm)
  • Vitesse de levage 8 ft/min
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)

Détails du produit

  • Reeving 2
  • Tension 230/460 V
  • Assemblage requis Assemblé
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Type Palan à chaîne de qualité alimentaire
  • UPC 043927366248
  • Quantité par paquet 1
  • Marque CM
  • Série Lodestar
  • Matériau Aluminium
  • Suspension Crochet
  • Numéro de référence du fabricant 2765NHCR15
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie Durée de vie
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
CM Lodestar 1 Ton, Food Grade Electric Chain Hoist, 15' Lift, 8 FPM, 230/460V

CM Lodestar 1 Ton, Food Grade Electric Chain Hoist, 15' Lift, 8 FPM, 230/460V

Article nº : WBB1299679