Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

JET Tools 2 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 2 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

Article nº : WBB0013562

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

937,51 $ jusqu’à 11 % OFF

Prix : 830,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 3 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 20 pieds, capacité de levage de 2 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

JET Tools 1/2 ton 10 'Lift série VCH treuil à chaîne standard Duty

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

JET Tools 2 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

Caractéristiques :

  • Engrenage triple Spur efficace
  • La poulie de charge est supportée par des roulements à rouleaux en acier trempé pour un fonctionnement facile
  • Double Pawl le frein de style Weston offre un fonctionnement fiable et sûr
  • Disque de frein sans amiante de qualité supérieure garantissant une longue durée de vie
  • Equipé d’une chaîne de charge de grade 80
  • Les crochets de sécurité supérieurs et inférieurs sont conçus pour se plier lentement pour fournir un avertissement des surcharges
  • Charge testée à 150 % de la capacité nominale-certificat fourni
  • Rencontrez les normes ASME B 30,16
  • Certifié ISO 9001-2000

Poids &Dimensions

  • Capacité de levage 4400 lbs
  • Diamètre de la chaîne de charge 8 mm
  • Ascenseur 20 ft
  • Salle de tête 14-3/4 en
  • Longueur de révision de la chaîne à main pour soulever la charge 1 pieds 70 ft
  • Capacité de poids nominal 2 lbs

Détails du produit

  • Marque jet
  • Description Hoists & pullers manuels
  • Numéro de référence du fabricant 101136
  • Forcer l’actionnement 79
  • Couleur Orange
  • Chutes de chaîne 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
JET Tools 2 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

JET Tools 2 ton 20 'Lift série KCH treuil à chaîne Heavy Duty

Article nº : WBB0013562

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant