Prix : 35,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & w / bord durables, 6 Ft L-3200/2500/6400 Lbs Cap Polyester Web élingues fournissent une solution qui ne sera pas mar levage ou un zéro la charge ; Fils de coeur rouge indique usure simple inspection et le remplacement ; Oeil et oeil-style élingues ont des extrémités plates qui les rendent faciles à enlever sous charges ; Les fils de bord bleu polymère recouvert de cette toile supérieure rendent plus résistants aux coupe bordure que sangle bandoulière jaune standard.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids de l’attelage Choker 2500 lbs (1 136,36 kg)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 6 pi (1,83 m)
- Capacité de poids de levage vertical 3200 lbs (1 454,55 kg)
- Capacité d’attelage de panier 6400 lbs (2 909,09 kg)
Détails du produit
- FOD 0525135
- Type Œil &
- Plis 1
- UPC 707022341608
- Marque Global Industrial
- Matériau Polyester
- Style Site Web plat
- Numéro de référence du fabricant 298501
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 6 Ft L-3200/2500/6400 Lbs
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires