M & W 20' étendre le faisceau fixé - capacité de 20 000 lb

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 21 articles de la gamme de produits

M & W 20' étendre le faisceau fixé - capacité de 20 000 lb

N° d’article : WBB563901

Expédition dans 13 à 16 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 3 166,00

Souvent achetés ensemble

Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Discrétion 20' propagation faisceau fixé - capacité 20 000 lb

Poutres de propagation sont idéales pour une utilisation dans des applications industrielles et de construction avec rétroprojecteur, portiques ou grues à flèche pour attacher à un large éventail de charges. Ils agissent comme une entretoise d’espacement les crochets ou les chaînes qui contiennent des charges telles que des barres, des grilles, des cylindres et des machines. Fournit une meilleure stabilité lors du levage de charges critiques dans des applications avec un grand dégagement. Angle de gréement supérieure horizontale minimale de 45 degrés (60 degrés recommandés). Caractéristiques équipé RFID tracking des crochets de verrouillage pivotant et puce. Fabriqués pour dépasser les règlements tous ASME B30,2 et OSHA. Tous les appareils de levage individuellement preuve chargés par les exigences de l’OSHA et livré avec documents de certification.

Caractéristiques techniques du produit

    • CAPACITÉ LBS20000 (9090.91 kg)
    • FINI DE COULEURJaune
    • ASSEMBLÉEAssemblé
    • MARQUEM&W
    • CONSTRUCTIONAcier
    • DIMENSION D’UN POUCE1,66 (4,22 cm)
    • DIMENSION C POUCES1 (2,54 cm)
    • DIMENSION E POUCES1,31 (3,33 cm)
    • TÊTE SALLE PO12 (30,48 cm)
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT13156
    • POUCES DE PROPAGATION240 (609,6 cm)
    • POIDS (LB)470 (213,64 kg)
Avez une Question sur ce produit ?
0 question | 0 | Réponse