Prix : 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Le chariot de la CTP est un chariot robuste avec la facilité d’installation et de réglage et offre toujours la force et la stabilité pour la durée de vie prolongée. Le CTP peut être ajusté rapidement à la largeur du faisceau en tournant la broche principale et la sécurité est assurée en tournant l’écrou de blocage.
Principales caractéristiques et avantages :
- Installation rapide & Easy - The CTP réglable Chariot Clamp ne nécessite aucun outil pour l’installation.
- Le choix de Smart & Economique - avec ses prix compétitif et universal accrocher la chape en mesure d’accepter la plupart des palans, le CTP est une valeur énorme.
- Résistance à la corrosion - dispose d’une broche en acier galvanisé pour une protection supplémentaire contre les éléments.
- Coffre-fort Secure & - la poignée de noix de verrouillage unique empêche la broche ne se desserre.
- Métrique évalué
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Poids 21,8 lbs (9,91 kg)
- Diamètre de la roue 3,27 po (8,31 cm)
- Largeur de poutre 3 à 7-7/8 in
- Courbe de rayon min 35 in (88,9 cm)
- Longueur 13-9/16 po (34,45 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Assemblé
- Type Accessoire
- Quantité par paquet 1
- Marque CM
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 05500025
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaîne avec crochets dans une boîte Kinedyne, calibre 70, 20 pi x 5/16 po, 10034-20BX
Article nº : B1654237
Pas encore évalué
159,95 $
Pince à faisceau CM BC, 2 tonne de bouchon.
Article nº : B680758
Pas encore évalué
199,95 $
459,95 $
329,95 $
Pare-chocs de chariot universel CM Kit, 1, 2 & 3 tonne, modèle # 33337905
Article nº : B1121628
Pas encore évalué
109,95 $
CM Hand Drive Assembly, UT3G, modèle # 33336310
Article nº : B1121627
Pas encore évalué
375,95 $
Pince à chariot réglable CTP CM, largeur 3" à 7,875", capacité de 4000 lbs
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires