Prix : 2 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Charger, soulever, abaisser et décharger des équipements lourds avec ce dé table élévatrice. Pompe à pied hydraulique à vitesse de descente de la variable offre un sûr et facile montée/descente. Poignée amovible push d’ergonomique en acier tubulaire est réversible pour une utilisation dans des espaces confinés. La poignée est de 36-3/4"H. Se déplace facilement en utilisant 5"moule sur roulettes en polyuréthane (2 pivotant avec freins, 2 rigide).
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur de la plate-forme 36 in (91,44 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur de la plate-forme 24 in (60,96 cm)
- Longueur 52 ou 44-1/2 avec poignée inversée
- Hauteur 36-3/4 po (93,35 cm)
- Hauteur abaissée 24 in (60,96 cm)
- Hauteur surélevée 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Table élévatrice Die
- Matériau Acier
- Type de roue Polyuréthanne
- Temps de levage Strokes 28
- Type d’ascenseur Hydraulique
- Marque Wesco
- Contrôle Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant 273265
- Couleur Jaune
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Jusqu'où la table sur-accroche-t-elle la base à l'avant ?
Question posée par : John, 01 août 2019
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 01, 2019
Bonjour John, le surplomb de la Table est de 5" au-delà de la base de l'unité. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Capacité de 2 0 lb Wesco® Die hydraulique levage Table 273265
2109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires