Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Auto-élévation de la table de printemps ETS-460 460 Lb.

Auto-élévation de la table de printemps ETS-460 460 Lb.

Article nº : WBB54046

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 735,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Work Positioning Post Lift Table Foot Control 2000 Lb. Cap. Plate-forme 36x24

Global Industrial™ Work Positioning Post Lift Table Foot Control 2000 Lb. Cap. Plate-forme 36x24

Wesco® Gator Grip® Gestionnaire de tambour ergonomique standard en acier

Wesco® Gator Grip® Gestionnaire de tambour ergonomique standard en acier

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Mobile Single Scissor Lift Table, plate-forme de 32 » x 19 », capacité de 550 lb

Global Industrial™ Mobile Single Scissor Lift Table, plate-forme de 32 » x 19 », capacité de 550 lb

Global Industrial™ Work Positioning Post Lift Table Foot Control 2000 Lb. Cap. Plate-forme 48x32

Global Industrial™ Work Positioning Post Lift Table Foot Control 2000 Lb. Cap. Plate-forme 48x32

Global Industrial™ Work Positioning Post Lift Table Foot Control 500 Lb. Cap. Plate-forme 18x18

Global Industrial™ Work Positioning Post Lift Table Foot Control 500 Lb. Cap. Plate-forme 18x18

Global Industrial™ Spring-Actuated Pallet Carousel Skid Positioner

Global Industrial™ Spring-Actuated Pallet Carousel Skid Positioner

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Table de printemps auto-élevante ETS-460

Ce 28" L x 21 « W x 37 « H unité a une dimension de tableau de 20 hauteur de « L x 20 » W et un ascenseur de 11 » 33 ». Les tables élévatrices élévatrice auto automatiquement soulèvent et descendre des charges que les matériaux ont été enlevés ou ajoutés à la plateforme. Tables de positionnement travail aident à accroître la productivité tout en réduisant la souche travailleur causée par la flexion et de torsion. Compteur spiraux peut être facilement ajoutés ou supprimés pour régler la sensibilité de poids pour la taille, permettant à l’utilisateur de mettre la table pour s’adapter à chaque application. Ergonomie poignée tubulaire en acier. Inclure rigide, 2 2 roulettes pivotantes pour faciliter le déplacement de site à site.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
  • Longueur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Largeur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
  • Longueur 28 in (71,12 cm)
  • Hauteur surélevée 33 in (83,82 cm)
  • Capacité de poids 460 lbs (209,09 kg)
  • Hauteur 37 in (93,98 cm)
  • Hauteur abaissée 11 in (27,94 cm)

Détails du produit

  • Opération Manuelle
  • Type Table de levage de poteau
  • Type d’ascenseur Ascenseur de printemps
  • Marque Vestil
  • Matériau Acier
  • Contrôle Manoeuvre manuelle
  • Numéro de référence du fabricant ETS-460
  • Type de roue Polyuréthanne
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Auto-élévation de la table de printemps ETS-460 460 Lb.

Auto-élévation de la table de printemps ETS-460 460 Lb.

Article nº : WBB54046