Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ascenseur de débardeur réglable

Ascenseur de débardeur réglable

Article nº : WBB190175

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 14 369,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ascenseur de débardeur non réglable

Ascenseur de débardeur non réglable

Plateforme  de maintenance pliante pour chariot élévateur Global Industrial™,  36 x 36

Plateforme de maintenance pliante pour chariot élévateur Global Industrial™,  36 x 36

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Plate-forme d'entretien de travail de chariot élévateur, facile à assembler 36x36

Plate-forme d'entretien de travail de chariot élévateur, facile à assembler 36x36

Une seule personne lever 20 "L x 28 » W plate-forme - Ascenseur de pompe hydraulique à main

Une seule personne lever 20 "L x 28 » W plateforme - Lift de pompe hydraulique à main

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Cet ascenseur permet d’accéder facilement aux camions citernes, wagons de chemin de fer ou autres applications en porte-à-faux. Dispose 300 lb capacité et 48" plate-forme longtemps en porte-à-faux. Propulsé manuellement pour une utilisation sur des surfaces dures. Rails complets des deux côtés avec portes à chaque extrémité de la plate-forme. Deux jacks stabilisateurs réglables sûr ascenseurs au sol. Comprend deux pivotante et deux roulettes rigide 8". Wx24 48"" dimensions plate-forme D. Wx28 60"" dimensions de base de D. Réglable en hauteur de 9'4 "H 13' 8" H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 28 in (71,12 cm)
  • Hauteur minimale de la plate-forme 9'4 "
  • Longueur 60 in (152,4 cm)
  • Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
  • Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
  • Hauteur de travail 164 in (416,56 cm)

Détails du produit

  • Made in USA Oui
  • Assemblage requis Non
  • Pourcentage de contenu recyclé 100 %
  • Marque Ballymore
  • Hauteur maximale de la plate-forme 164
  • Matériau Acier
  • Style Réglable
  • Numéro de référence du fabricant TT9-13
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Écologique Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Ascenseur de débardeur réglable

Ascenseur de débardeur réglable

Article nº : WBB190175