Alimenté par une pile de stimulateur PrestoLifts™ élévateur gerbeur électrique B652 1000 lb ajustable de 25" fourches

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 63 articles de la gamme de produits

Alimenté par une pile de stimulateur PrestoLifts™ élévateur gerbeur électrique B652 1000 lb ajustable de 25" fourches

N° d’article : WB176850

Expédition dans 8 à 11 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

Liste de prix : 4 107,83 $ Économisez jusqu'à 8 %
Prix : 3 760,00
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stimulateur PrestoLifts® batterie exploité élévateur gerbeur électrique

Alimentation polyvalente gerbeur électrique Lift rend le travail rapide d’une variété de déménagement et travaux de levage. Idéal pour la gestion des patins, balles, mettre en position, le chargement des camions et étagères de stockage. Raboteux construit et alimenté par une batterie poids lourds 12 volts et chargeur ampli intégré 10 entièrement automatique. Réalise pleine hauteur de levage en 15 secondes sans charge. 2 rigide, 2 roulettes phénoliques offrent une maniabilité excellente. Comprend verrouillage au sol. 25" taille de la fourche, largeur réglable. Sécurité testée pour 25 % de surcharge. Bas point de levage - 5 1/4 ". 15" Centre de charge.

Caractéristiques techniques du produit

    • LONGUEUR (PO)49 (124,46 cm)
    • LARGEUR (PO)27 (68,58 cm)
    • HAUTEUR (PO)66 (167,64 cm)
    • CAPACITÉ LBS1000 (454.55 kg)
    • FINI DE COULEUROrange
    • ASSEMBLÉEAssemblé
    • BATTERIE12 V
    • MARQUEPresto
    • CHARGEUR10 ampères
    • CONSTRUCTIONAcier
    • POUCES DE LONGUEUR DE FOURCHE25 (63,5 cm)
    • POUCES DE LARGEUR DE FOURCHE3 (7,62 cm)
    • TEMPS DE LEVAGE5" par seconde
    • POUCES DE HAUTEUR ABAISSÉE5-1/4 (13,34 cm)
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTB652
    • POUCES DE LONGUEUR PLATE-FORME--
    • POUCES DE LARGEUR DE PLATE-FORME--
    • PUISSANCEFonctionnant sur batterie
    • POUCES DE HAUTEUR SURÉLEVÉE52 (132,08 cm)
    • CHEVAUCHENT LES POUCES DE LARGEUR DE JAMBE15 I.D. / 21 EXT.
    • TYPERéglage de la fourche
    • POIDS (LB)500 (227,27 kg)
Avez une Question sur ce produit ?
0 question | 0 | Réponse

Cote moyenne des clients : (1 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Trier par : 
1 ...

1 résultat

Presto Lift

Votre commentaire : Unité bien construite, fonctionne très bien pour mettre nos petits matrices en place

Cet examen est utile ?

Trier par : 
1 ...

1 résultat