Souvent achetés ensemble
Prix : 18 515,00 $
Les clients ont également été consultés
Sellette d’attelage au volant pour allées étroites manipulation !
2000 lb capacité Stacker avec 24" Centre de charge est conçue pour utilisation robuste. Quatre 5" roues de charge phénoliques, Salut-impact 8" sellette d’attelage et poignée ressort permettent une maniabilité hors pair. 36" fourchettes inférieures à 2". Conçu pour la haute performance avec système hydraulique résistant et batterie volts 12 grand cycle profond avec chargeur de batterie effilé entièrement automatique 12 amp intégré. Ne nécessite aucune formation particulière à exploiter ; entretien minimum sous robuste et constant doit utiliser. Cavalier fixe les pieds 42"I.D. 40" palettes en bois.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 93 in (236,22 cm)
- Hauteur abaissée 2 in (5,08 cm)
- Hauteur surélevée 127 in (322,58 cm)
- Poids 1100 lbs (500 kg)
- Longueur 71 in (180,34 cm)
- Largeur de la fourche 3 in (7,62 cm)
- Longueur de fourche 36 in (91,44 cm)
- Centre de chargement 24 in (60,96 cm)
- Straddle Largeur de jambe 42 I.D. / 48 O.D. en
- Vitesse de levage 4 » par seconde ft/min
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement (4) 5" phénolique
- Matériau du volant (1) 8" Salut-Impact roue 5E
- Assemblage requis Non
- Type Pattes fixes 42" I.D.
- Chargeur 12 ampères
- Matériau Acier
- Tension 12 V
- Batteries 12V Cycle profond
- Marque Presto
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant PST2127
- Couleur Orange
- Style de mât Télescopique
-
Piles de série PS
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
45,48 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 235,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
37,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
30,95 $
PrestoLifts™ PowerStak™ sous tension Stacker PPS2200-150AS 2200 lb 150" Lift
Article nº : 251345
Pas encore évalué
20 569,00 $
Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
Article nº : 708147
Livraison gratuite
25,95 $
109,95 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
49,95 $
PrestoLifts™ batterie puissance Straddle Stacker PST2127 fixe jambes 2000 Lb.
18515,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires