Prix : 9 379,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 9 379,00 .
- Acheter 2 8 909,00 .
- Acheter 3+ 8 629,00 .
Les clients ont également été consultés
Ce Stacker est un chariot de levage économique idéal pour l’entretien et les applications commerciales, y compris le transport des matrices, moules et patins. Alimenté par une pile ascenseur DC Stacker a aussi un dessin de camion de palette manuelle ascenseur pompe à main qui est idéal pour une utilisation où la puissance n’est pas disponible pour plus de flexibilité. Design compact dispose d’un cadre solide en acier et une qualité prouvée de pompe hydraulique / 1,5KW système de levage pour le moteur électrique DC. Chariot élévateur comprend (2) 12V 40Ah batteries, chargeur de batterie intégré amp 10, indicateur de niveau de batterie et vitesse de descente réglable. Rouleaux en douceur sur les rouleaux de charge 2 rigide en nylon et nylon pivotant 2 pneus de roues directrices avec freins comportant des gardes à pied pour protéger l’utilisateur.
Remarque: Fourches fixes sur pieds à cheval fixes style est à utiliser avec Palettes à face unique, patins et Conteneurs à vrac seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur abaissée 3-3/8 po (8,57 cm)
- Hauteur surélevée 98 in (248,92 cm)
- Poids 941 lbs (427,73 kg)
- Longueur 65-3/8 po (166,05 cm)
- Largeur totale de la fourche 26-3/4 po (67,95 cm)
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Longueur de fourche 42 in (106,68 cm)
- Centre de chargement 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Chargeur 10 ampères
- Type Fourches fixes sur les pattes de chevauchement fixe
- Matériau Acier
- Type de roue Nylon
- Moteur de levage 1,5 KW
- Tension 12 V
- Batteries 2AH 12V (40)
- Marque Vestil
- Puissance Batterie & main pompe Lift
- Numéro de référence du fabricant SE/HP-98
- Couleur Jaune
- Style de mât Non télescopiques
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
45,48 $
129,95 $
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 259,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 235,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
37,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,60 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
30,95 $
Global Industrial™ 28"Traffic Cone, réfléchissant, base noire, 7 lbs.
Article nº : 708147
Livraison gratuite
25,95 $
109,95 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
49,95 $
Combinaison De batterie propulsée à la pompe à main Stacker SE/HP-98 98" Ascenseur
9379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires