Souvent achetés ensemble
Prix : 1 645,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 645,00 .
- Acheter 3+ 1 559,00 .
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 8 in (20,32 cm)
- Poids 170 lbs (77,27 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Distance à travers les fourches 27
- Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
- Distance entre les fourches 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 5500 lbs (2500 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" polyuréthane
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" polyuréthane
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 190 °
- Type Levée rapide
- Rouleaux d’entrée Oui
- Matériau Acier
- Style Fourches standard
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Wesco
- Numéro de référence du fabricant 272861
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
129,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
45,60 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Économisez 1 039,00 $ avec ce produit comparable
Télépont manuel à levage rapide industriel™ mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »
Article nº : 168081
Expédition en un jour ouvrable
606,00 $
comparer les élémentsWesco® Deluxe Quick Lift Manuelle Pallet Jack, 5500 lb. Capacité, fourches 27 » L x 48 »
1645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires