Quantité minimale: 5
Prix : 299,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-49 299,95 $ ch.
- Achetez 50-199 265,95 $ ch.
- Acheter 200+ 225,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Palettes en mousse structurelle à usage intensif Orbis - Recyclé, Recyclable - Plat
Favorisée par rapport à bois dans nombreuses applications industrielles et la transformation des aliments, palettes éliminent clous lâches, les éclats embêtants, les champignons et les moisissures. Palettes de mousse structurelle ORBIS Heavy-Duty sont fabriqués à partir de 100 % postindustriel recyclés mousse structurée. Palettes ne sera pas absorber l’humidité et les liquides. Léger et facile à nettoyer. Empilable pour économiser l’espace. accès voies 4 fourche. Couleur : noir.
Note: Les palettes sont faites de plastique recyclé et varient en couleur (ombres de gris à noir)
Favorisée par rapport à bois dans nombreuses applications industrielles et la transformation des aliments, palettes éliminent clous lâches, les éclats embêtants, les champignons et les moisissures. Palettes de mousse structurelle ORBIS Heavy-Duty sont fabriqués à partir de 100 % postindustriel recyclés mousse structurée. Palettes ne sera pas absorber l’humidité et les liquides. Léger et facile à nettoyer. Empilable pour économiser l’espace. accès voies 4 fourche. Couleur : noir.
Note: Les palettes sont faites de plastique recyclé et varient en couleur (ombres de gris à noir)
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 5-13/16 po (14,76 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids au sol statique 30000 lbs (13 636,36 kg)
- Capacité de poids dynamique de la fourche 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Disponibilité Navires de Mfg
- Condition Nouveau
- Type Emboîtable
- UPC 014239004920
- Entrée de fourche Quatre voies entrée
- Pont supérieur Ouvert
- Marque Orbis
- Matériau PEHD recyclé
- Numéro de référence du fabricant 404501
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15 exonéré
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
54,95 $
Machine d’emballage industrielle™ semi-automatique mondiale avec échelle NTEP
Article nº : 238507
Pas encore évalué
17 339,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Palette Orbis Nestable Open Deck, plastique, 4 voies, 48 » x 48 », capuchon Stat de 30000 lb, noir
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires