Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
- Gros camion plate-forme avec des planches rainurées de poutre en i
- Balade tranquille, capacité de 1 000 livres, 8 "x 2" roulettes plaque donut (pivotant rigide et 2 2)
- 1-1/2" diamètre, poignée à prise facile
- Navires « Précipitation »
- Parole pour gérer la taille 40"
- Dimension hors-tout longueur avec poignée 38"
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Plage de longueurs 31 à 40-1/2 in
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur du pont 13 in (33,02 cm)
- Échelle de largeur 1 à 20-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque Prairie View
- Matériau Aluminium
- Style Transplateformes
- Numéro de référence du fabricant P20836T
- Type de roue Polyuréthanne
- Couleur Argent
- Style de poignée Poignée amovible
Conformité et certifications
- Certifications NSF approuvé
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
269,95 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
82,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Prairie View P20836T benne aluminium HD rainurée planche poutre en i 36" L x 20" L x 13 "H
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires