Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
- Notre pont plate-forme en acier inoxydable est fabriqué à partir de monobloc robuste calibre 14 T-304 en acier inox matériau avec un 2" tourné vers le bas des bords.
- Idéal pour une utilisation dans les zones humides ou corrosifs.
- La poignée de forme de « U » 38" est facilement démontable pour le stockage.
- Nous avons conçu un 3 - morceau sous chariot pour plus de solidité.
- La plate-forme est ensuite définie au sommet de quatre roulettes 8" résistantes, (pivotant - rigide et 2 - 2).
- capacité de 2 500 livres.
- Aucun assemblage requis - (Motor Freight uniquement).
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 102 lbs (46,36 kg)
- Diamètre de la roue 8 x 2, (2) Pivotant et (2) Rigide dans
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 12-1/2 po (31,75 cm)
- Échelle de largeur 31 à 40-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque DC Tech.
- Quantité par paquet 1
- Matériau T-304 inox
- Numéro de référence du fabricant TK101011
- Couleur Argent
- Type de roue Poly
- Style de poignée Poignée de poussée amovible
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
148,68 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
38,95 $
269,95 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
80,95 $
DC Tech benne en acier inoxydable avec poignée TK101011
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires