Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lakeside® 454 inox mitigeur plate-forme camion - 36-1/4 x 21 - Cap 650 lb.

Lakeside® 454 inox mitigeur plate-forme camion-36 1/4 x 21 - 650 lb Cap.

Article nº : WBB236447

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 819,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Steel Deck Platform Truck 36 x 24 1400 Lb. Capacité 5" Rubber Casters

Global Industrial™ Steel Deck Platform Truck 36 x 24 1400 Lb. Capacité 5" Rubber Casters

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Ce Lakeside® inox plate-forme camion permet de faciliter le transport d’objets lourds et encombrants. Idéal pour le transport de bacs et fournitures de services alimentaires. Camions de plate-forme offrent une maniabilité maximale et la facilité de chargement et de déchargement. Réalisés en acier inoxydable. Plate-forme unique de gérer comprend une poignée tubulaire pour la direction facile. La plate-forme renforcée est 8-1/4" H. comprend deux 5 » pivotant roulettes et deux 8 » roues rigides. capacité de 650 lb. 36-1/4" L x 21" W x 35-1/4 « H globale.

Poids &Dimensions

  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur 35-1/4 po (89,54 cm)
  • Diamètre de la roue (2) 5 & (2) 8 po
  • Longueur 36-1/4 po (92,08 cm)
  • Plage de longueurs 31 à 40-1/2 in
  • Capacité de poids 650 lbs (295,45 kg)
  • Hauteur du pont 8-1/4 po (20,96 cm)
  • Échelle de largeur 21 à 25-1/2 in

Détails du produit

  • Nombre de tablettes 1
  • Type Mitigeur 4-roue
  • Marque Au bord du lac
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 454
  • Style de poignée Pousser la poignée
  • Type de roue Caoutchouc thermoplastique, pivotant 2, 2 rigide
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lakeside® 454 inox mitigeur plate-forme camion - 36-1/4 x 21 - Cap 650 lb.

Lakeside® 454 inox mitigeur plate-forme camion-36 1/4 x 21 - 650 lb Cap.

Article nº : WBB236447