Souvent achetés ensemble
Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Robuste 3/4" pont de contre-plaqué épais avec laquage est entouré par une armature de fer d’angle solide 1-1/2" x 1/8" avec fini en émail résistant à la puce. Croix-contreventés tubulaire en acier poignée amovible. Supports de coin sur les deux extrémités sont intégrés dans le cadre pour accueillir une poignée amovible supplémentaire (vendue séparément). Rouler en douceur sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 107 lbs (48,64 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 8-1/2 po (21,59 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Cadre en fer, terrasse en bois, poignée en acier
- Numéro de référence du fabricant 241711
- Style de poignée Poignée amovible à contreventement croisé
- Couleur Bleu
- Type de roue Caoutchouc
- Matériau de cadre Terrasse en bois avec armature en acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Denyse Wilson
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la distance entre le bas de la plate-forme au sol ?
Question posée par : braydon, 19, 2017 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Braydon, la distance entre le bas de la plate-forme au sol est 7". Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,00 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
147,96 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
38,95 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
80,95 $
285,95 $
Global Industrial™ Steel Bound Wood Deck Platform Truck 60x30 2000 Lb Cap. 6" Casters en caoutchouc
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange