Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Blickman 1305 Chrome IV Stand avec 4-Leg Base, crochet 2, 47-1/2" - Hauteur 85-1/2"

Blickman 1305 Chrome IV Stand avec 4-Base, crochet 2, 47-1/2"- 85-1/2" hauteur de tige

Article nº : WBB529942

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 94,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Blickman 1305-4 P Chrome IV Stand avec 4-Leg Base, 4-Hook, 52"-91 » hauteur

Blickman 1305-4 P Chrome IV Stand avec 4-Leg Base, 4-Hook, 52"-91 » hauteur

Blickman 1310 Chrome IV Stand avec 4-Leg Base, crochet 2, 51-1/2" - 93 po de hauteur

Blickman 1310 Chrome IV Stand avec 4 pieds Base, 2-Hook, 51-1/2"- 93" hauteur

Blickman 7795SS-4 Hackensack inox IV Stand avec 5-jambe Base, 4-Hook, 74"-110 » hauteur

Blickman 7795SS-4 Hackensack inox IV Stand avec 5-jambe Base, 4-Hook, 74"-110 » hauteur

Blickman 7794SS acier inoxydable IV Stand avec 5 pieds Base, 2-Hook, 67"-98 » hauteur

Blickman 7794SS acier inoxydable IV Stand avec 5 pieds Base, 2-Hook, 67"-98 » hauteur

Pôle IV supérieur amovible SV Economy, veine argentée 13033Drive Medical, {[# 1]} Crochet, {[# 2]} "- {[# 3]}" Hauteur

Pôle IV supérieur amovible SV Economy, veine argentée 13033Drive Medical, {[# 1]} Crochet, {[# 2]} "- {[# 3]}" Hauteur

Poteau Top IV amovible économique Drive Medical 13033, acier chromé, 2 crochets, hauteur de 40 po à 82 po

Poteau Top IV amovible économique Drive Medical 13033, acier chromé, 2 crochets, hauteur de 40 po à 82 po

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier inoxydable, 400 lb Capacité, 24"L x 16-1/4"L x 33"H

Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier inoxydable, 400 lb Capacité, 24"L x 16-1/4"L x 33"H

Le Blickman 1305 Chrome (4-jambe, 2-hameçon) IV Stand s’adresse aux clients soucieux de la valeur qui seront toujours une construction de qualité demande. Le stand est offerte avec deux crochets soudés au pôle avec des conseils de garantir-poignée colorées. Le 1305 est assis sur une base d’époxy quatre-patte avec Wall Saver™ conseils pour protéger les murs. Le 1305 offre un mécanisme de réglage de hauteur Twist-lock. Le 1305 IV Stand se déplace sur quatre, 2" deux roues à capuchon roulettes. Caractéristiques 2-crochet crochets corne de bélier. Ajustement de hauteur de 47-1/2" à 85-1/2". Montage minimale requise.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 47-1/2 - 85-1/2 po
  • Diamètre de la base 22 in (55,88 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Capacité Crochet 2
  • Type IV les peuplements
  • Marque Blickman
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Chromé
  • Style Twist Lock
  • Numéro de référence du fabricant 1305
  • Couleur Argent
  • Type de roue Roues jumelées à capuchon

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Web-commentaires

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon
    Votre commentaire :
    Je cherchais un large empattement avec un poteau de 1" pour monter une maquette de couturières sur et c’était parfait
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
Blickman 1305 Chrome IV Stand avec 4-Leg Base, crochet 2, 47-1/2" - Hauteur 85-1/2"

Blickman 1305 Chrome IV Stand avec 4-Base, crochet 2, 47-1/2"- 85-1/2" hauteur de tige

Article nº : WBB529942