Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Bale Spear peut répondre à tous vos besoins de déplacement de balles du plus lourd au plus léger. Dispose d’une lance soudée thermiquement que fait mouvement facile de lourds ballots, catégorie 1 et compatibilité attelage catégorie 2, durable résistant aux rayons UV poudre enduire de peinture et est recommandé pour les balles de levage jusqu'à 2000 lbs.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 53 in (134,62 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
Détails du produit
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Assemblage requis Non
- Type de catégorie 1
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Fixation sur le tracteur lance balle
- Pour une utilisation avec Skid Steer
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Robuste
- Numéro de référence du fabricant 80112660YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Fixation de tracteur à balles lourdes 80112660 2000 Lb De capacité catégorie 1
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires