Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fixation universelle du tracteur à montage sur patin 80112725

Fixation universelle du tracteur à montage sur patin 80112725

Article nº : WBB1507480

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 669,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fixation de tracteur à balles lourdes 80112660 2000 Lb De capacité catégorie 1

Fixation de tracteur à balles lourdes 80112660 2000 Lb De capacité catégorie 1

Sous-a soiler Implement 80111720 pour les tracteurs de catégorie 1 50HP

Sous-a soiler Implement 80111720 pour les tracteurs de catégorie 1 50HP

Drag Harrow Attachment 4' x 4' 3018371 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines

Drag Harrow Attachment 4' x 4' 3018371 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines

Universal Skid Steer Mount vous permet d’accrocher facilement n’importe quelle fixation à votre chargeuse de dérapage. Tout simplement souder cette monture à votre benne chargeuse, bale mover, chariot élévateur ou une variété infinie d’autres accessoires personnalisés. Faite aux normes SAE-J2513, cet appareil conviendra à la plupart des grandes marques de Skid Steers.

La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Longueur 49 in (124,46 cm)
  • Hauteur 36-1/4 po (92,08 cm)
  • Poids 96 lbs (43,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Équipement de tracteur du point 3
  • Type de catégorie Skid Steer
  • Type Skid Steer fixation sur le tracteur de Mont
  • Pour une utilisation avec Skid Steer
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Style Universal
  • Numéro de référence du fabricant 80112725
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Salut, je ne peux pas dire à partir de l’image. Est-ce attaché à mon rapide connecter Skid Steer? J’ai un KIOTI CK2610.

    Question posée par : Johnny, 16, 2024 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juin 07, 2019

      Bonjour, cette unité va accueillir tout dérapage et n’est pas spécifique à l’application. C’est la conception universelle permet le montage pour être facilement soudé à n’importe quel seau de chargeur de Skid Steer, moteur de balle, ou pratiquement n’importe quelle autre pièce jointe personnalisée. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fixation universelle du tracteur à montage sur patin 80112725

Fixation universelle du tracteur à montage sur patin 80112725

Article nº : WBB1507480