Prix : 1 365,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 365,00 .
- Achetez 6-11 1 299,00 .
- Acheter 12+ 1 249,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Camion de grille réglable Bar - Double face A-configuration de Frame crée un bourreau de travail polyvalent pour une variété d’exigences de charge. Les 9-1/4" haut pont surface mesures 9" profond x 41" dans l’ensemble avec 1" conservant la lèvre. Comprend 2 crochet pair (4 total) 1-1/4" OD tubulaires qui sont profonde et réglable sur tranches de 9" 2". Parfait pour transporter le tube, bar stock, panneaux et tout ce que vous pouvez penser dans ce produit polyvalent. Construction soudée avec pivotant 2 et 2 6" rigide roues phénoliques.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 67 in (170,18 cm)
- Poids 119 lbs (54,09 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur du pont 9-1/4 po (23,5 cm)
- Jauge 12
Détails du produit
- Nombre de berceaux 6
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type de construction All-Welded
- Type Bar grille camion
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ABR-3640-6PH
- Couleur Gris
- Type de roue Phénoliques, pivotant 2, 2 rigide
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TONY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petit Giant® 1-1/4" rond tube bras AF
Article nº : B1752997
Pas encore évalué
50,95 $
Global Industrial™ Latex Enduit String Knit Gants de travail, Naturel/Bleu, Grand, 12 paires
Article nº : 708355L
Pas encore évalué
16,50 $
Giant® petite barre réglable Rack camion ABR-3640-6PH
1365,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires