Prix : 1 155,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 155,00 .
- Achetez 6-11 1 089,00 .
- Acheter 12+ 1 059,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Exécute une variété de charges, y compris le bois de œuvre, les boîtes à outils et pipe jusqu'à 20" diamètre. Extra-large 16" roues pneumatiques avec roulements à rouleaux et 4 pli rouleau pneus sur les surfaces plus rudes. Lit de transporteur est faite de plaques 3/16" et mesure 30" long x 12 "x 12". Poignée en « T » décalage permet 2 poignée de main et un meilleur contrôle de la charge.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Nombre de berceaux 1
- Type Jusqu'à 20" tuyaux de diamètre
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TB-1
- Couleur Gris
- Type de roue Pneumatique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Horizontal Lumber Cart PANEL-H 2000 Lb. Capacité
Article nº : 984761
Pas encore évalué
959,00 $
Chariot ergonomique pour barres Little Giant® ERBST-2424-6PH, 24 x 24
Article nº : B288170
Pas encore évalué
669,00 $
Grande roue peu de Giant® berceau camion TB-1
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires