Prix : 1 429,00 $
Les clients ont également été consultés
Camion plate-forme hôtel bagages est conçue pour le Transport volumineux sacs et valises avec peu d’Effort.
Le camion de plate-forme de bagage est fait pour durer utilisant 1-1/2 » montants tubulaires d’acier de diamètre qui sont cross-braced pour la rigidité supplémentaire. Châssis en acier solide et pont contreplaqué imperméable à l’eau sont couverts en tapis rouge tissu durable boucle fermée pour compléter le décor. Périmètre pare-chocs de caoutchouc noir plein tablier protège les murs et les portes. Roule en douceur sur 6" roulettes en caoutchouc (2 pivotant, 2 rigide). Finition chromée durable. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 650 lbs (295,45 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Matériau vertical Chromé
- Assemblage requis Oui
- Nombre de poignées 2
- Famille de couleurs de terrasses de moquette Rouge
- Marque Aarco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FB - 1C
- Type de roue Caoutchouc, pivotant 2, 2 rigide
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Penny
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Outdoor Heavy-Duty Slatted Steel Trash Can, 36 gallons, 39"H, noir
Article nº : 641629BK
Pas encore évalué
975,00 $
90,95 $
Global Industrial™ 6' Banc de parc en aluminium avec dossier, noir
Article nº : 436978BK
Pas encore évalué
811,00 $
1 559,00 $
Banc extérieur industriel™ mondial de 4 pieds avec dossier, lattes d’acier verticales, noir
Article nº : 694853BKKD
Pas encore évalué
869,00 $
Rubbermaid® Classic Panier d’entretien ménager pleine grandeur 6189
Article nº : B54627
Pas encore évalué
1 809,00 $
Aarco Chrome luxe bagages plate-forme panier FB - 1C 42 x 24
1429,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires