Prix : 5 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Cette carrosserie robuste est fabriqué à partir de calibre robuste 14 T-304 en acier inoxydable et est soudé en continu pour la force.
- Les extrémités supérieures et les coins sont construits avec le renfort de la tige solide pour plus de solidité.
- Soudures intérieures sont soudé Tig et billes de verre sablé lisse.
- L’extérieur est Mig soudé pour plus de solidité.
- Dispose d’un 1-1/2" NPT filetée drain pour faciliter le nettoyage.
- Il est équipé de deux pivotante et deux roulettes rigide 6 "x 2" placés aux quatre coins.
- Tous les coins sanitaires ont un rayon de 2" pour un nettoyage facile.
- Caractéristiques bouchon & d’écoulement pour un nettoyage facile.
- Dimension : 31 "x 58" x 19 "x 28" (W x L x ID x OAH).
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Poids 144 lbs (65,45 kg)
- Diamètre de la roue (2) 6 x 2 Pivotant, (2) 6 x 2 Rigide
- Longueur 58 in (147,32 cm)
- Capacité de poids 1100 lbs (500 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Camion avec Drain & Cap
- Marque DC Tech.
- Quantité par paquet 1
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant TKS11001
- Couleur Argent
- Type de roue Polyoléfine
- Jauge de matériau Calibre 12
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DC Tech inox en vrac camion avec Drain et Cap TKS11001 1100 lb capacité
5679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires