Prix : 1 769,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 769,00 .
- Achetez 6-11 1 679,00 .
- Acheter 12+ 1 629,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les étagères sont calibre 12 soudée. Plateau supérieur a 12" lèvre pour une capacité maximale, plateau inférieur a 1-1/2" pour les lèvres. Roulettes polyuréthane non-marquage sont rouler tranquille et déplacer plus facilement dans des conditions de charge plus lourdes. Jeu de plateau est de 15".
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur d’étagère 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Dégagement de l’étagère 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Barre d’État
- Type de construction All-Welded
- Type Camion plateau profond
- Marque Little Giant
- Capacité (boisseaux) 6,4
- Matériau Acier
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant DS2448X12-6PY
- Couleur Gris
- Type de roue (2) Pivotant, (2) Rigide, Polyuréthane
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 235,00 $
Petit chariot de service soudé géant® avec 2 étagères à lèvres, 1200 lb. Capacité, 24"L x 18"L x 35"H, Gris
Article nº : B288653
Pas encore évalué
609,00 $
Little Giant® étagère profonde camion DS2448X12-6PY, 12" profonde, 24 x 48, 3600 lb capacité
1769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires