Prix : 3 715,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Poids 78,2 lbs (35,55 kg)
- Largeur d’ouverture 10-1/2 po (26,67 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur d’ouverture 11 in (27,94 cm)
- Profondeur d’ouverture 8-1/2 po (21,59 cm)
- Capacité de poids 240 /Colonne lbs
Détails du produit
- Panneaux latéraux Ouvert
- Assemblage requis Oui
- Type Camion de préparation de stock
- Quantité par paquet 1
- Matériau Cadre vinyle/aluminium de 13 oz
- Style Accès double face
- Capacité d’ouverture 35 lbs
- Type de roue 2 Pivotant, 2 Rigide avec frein
- Température de fonctionnement -20° F à 180° F
- Nombre de tablettes 40 éléments
- Type d’étagère Cellules de prélèvement de stock
- Comprend Porte-étiquettes intégrés
- Nombre de compartiments 40
- Marque SpeedCartt
- Nombre de niveaux 5
- Numéro de référence du fabricant SCRTAL1848B2B-40
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
-
Unex® SpeedCartt™ Stock Pick Cart
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Chariot de stock industriel™ mondial en acier avec 4 étagères, 800 lb. Capacité, 36"L x 24"L x 36"H
Article nº : 988852
Pas encore évalué
709,00 $
Stanley STST41001 19-1/2 "x 13-1/4" x 7-3/4" bac W/ergonomique poignée de l’outil
Article nº : B983994
Pas encore évalué
22,00 $
Unex® SpeedCartt™, Dos à dos, 40 cellules, 48"L x 18"L x 63"H, Blanc
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires