Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Petit camion géant® à mailles à 3 côtés avec 3 étagères, 3600 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 57"H, Gris

Petit camion géant® à mailles à 3 côtés avec 3 étagères, 3600 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 57"H, Gris

Article nº : WBB287931

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 395,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 2 395,00 .
  • Achetez 6-11 2 279,00 .
  • Acheter 12+ 2 205,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 48 po L x 24 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 48 po L x 24 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane

Global Industrial™ Boltless Shelf Truck, 5 étagères, roulettes en polyéthylène, 48"L x 24"L x 65"H, gris

Global Industrial™ Boltless Shelf Truck, 5 étagères, roulettes en polyéthylène, 48"L x 24"L x 65"H, gris

Gros calibre 12 étagères sont enfermés sur faces 3, 48" élevé au-dessus du pont en fer d’angle coins robuste 1-1/2" et trop de garniture. Mesh côtés et flancs de lamelle de type permettent de circulation d’air et de la visibilité, tandis que les côtés solides offrent plus de durabilité. pivotant 2, 2 6 "x 2" rigide roulettes polyuréthane avec capacité 3600 livres. Hauteur hors tout 57". Côtés de maille : 13 jauge métal déployé aplati.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 57 in (144,78 cm)
  • Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
  • Dégagement de l’étagère 15 in (38,1 cm)
  • Jauge Étagères de calibre 12, côtés en maille de calibre 13

Détails du produit

  • Panneaux latéraux Maille
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Plat solide avec lèvre baissée
  • Matériau de la roue Polyuréthanne
  • Type Camion de préparation de stock
  • Marque Little Giant
  • Matériau Acier
  • Style Accès unilatéral
  • Numéro de référence du fabricant T3-2448-6PY
  • Couleur Gris
  • Type de roue 2 Rigide, 2 Pivotant
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Petit camion géant® à mailles à 3 côtés avec 3 étagères, 3600 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 57"H, Gris

Petit camion géant® à mailles à 3 côtés avec 3 étagères, 3600 lb. Capacité, 48"L x 24"L x 57"H, Gris

Article nº : WBB287931