Prix : 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Plateau supérieur de pliage permet encombrants à transporter facilement.
Panier innovant offre un plateau supérieur escamotable qui se glisse à l’écart lors des plus gros cartons. Chariots en acier durables ont un manteau de poudre résistant aux rayures finition et nichent dans seulement 9½" de l’espace. Empattement large offre une stabilité maximale. Livré assemblé.
Flat Top Shelf Cart is perfect for use in warehouses as a stock-picker cart, or for re-stocking shelves. 23"L x 20"W upper shelf and 31½"L x 20"W lower shelf. Rouleaux lisses avec 5" roulettes élastomère thermoplastique (2 pivotantes avec freins, 2 rigide).
Remarque : Illustré avec le panier d’accessoires en option; appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Distance d’imbrication 9-1/2 po (24,13 cm)
- Longueur 34-3/4 po (88,27 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Type d’étagère supérieure Évalué pour 120 Lb.
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid NID
- Type Plateau plat rétractable
- Marque VersaCart
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 101-580-DGY
- Type de roue Élastomère thermoplastique
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VersaCart® bleu en plastique panier 3,5 pieds cubes capacité 102-085-DBL-BH
Article nº : 184238BL
Pas encore évalué
455,95 $
Le panier d’achat en plastique rouge VersaCart® 3,5 pieds cubes capacité 102-085-RED-BH
Article nº : 184238RD
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial™ Outdoor Heavy-Duty Slatted Steel Trash Can, 36 gallons, 34"H, noir
Article nº : 641631BK
Pas encore évalué
1 189,00 $
215,95 $
VersaCart® escamotable Flat Top Shelf Shopping 101-580-DGY Cart gris foncé
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires