Prix : 1 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4-roue double camion d’inclinaison conique est fabriqué en acier de 14-GA avec soudures solides étanches sur les coutures pour un service durable et fiable. Le train roulant se compose de deux roulettes fixes renforcées par des tubes en acier et deux pivotantes, roulettes de direction. Extrémités effilées autorise camion d’inclinaison pour s’adapter à pratiquement n’importe quelle situation de manutention et fournissent pour le chargement et le déchargement sûr et facile. La lèvre ourlé autour du bord supérieur du camion fournit le renforcement avec des charges encombrantes, et les poignées en acier aident à manœuvrer des camions. Petits pains moulés-sur roues.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 205 lbs (93,18 kg)
- Diamètre de la roue avant 8 in (20,32 cm)
- Longueur 68 in (172,72 cm)
- Diamètre de la roue arrière 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Capacité 0,64 yd³ (.02 cu.m)
- Type Camion à bascule à trémie
- Marque Artisanat de la vallée
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant F85161A1
- Type de roue (2) Pivotant, (2) Rigide, caoutchouc
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Valley Craft® Steel Waste & Chip Truck, 2/3 Cu. Yd. Cap, 2000 Lbs. Cap, Vert
1539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires