Souvent achetés ensemble
Prix : 1 045,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Rubbermaid® noir fin-charge plateau camion
Efficacement repeupler les étagères et fourniture de stations de la chaîne de montage ou l’utilisation pour transport de préparation des aliments. Construction en plastique de web structurels en thermique, chimique et résistant aux chocs. Conception ouverte permet un accès facile aux contenus et une ventilation maximale. 5" non-troubler des roulettes pivotantes (verrouillage à 2). Fibre de verre 26 "x 18" écru plateaux ont des bords de fil renforcé pour une résistance et est résistant à la température de - 60 250 degrés F. Clear polycarbonate 26 "x 18" (3-1/2" ou 6") boîtes résister aux taches et approuvés FDA, USDA et NSF. Couvercles de Snap-on sont disponibles pour aider à garder le contenu frais et sûr. (Plateaux, boîtes et couvercles, vendus séparément). Camion de charge fin est parfaite pour les allées et aires de travail plus petits. 31-3/4" L x 23-3/4" W globale.
Efficacement repeupler les étagères et fourniture de stations de la chaîne de montage ou l’utilisation pour transport de préparation des aliments. Construction en plastique de web structurels en thermique, chimique et résistant aux chocs. Conception ouverte permet un accès facile aux contenus et une ventilation maximale. 5" non-troubler des roulettes pivotantes (verrouillage à 2). Fibre de verre 26 "x 18" écru plateaux ont des bords de fil renforcé pour une résistance et est résistant à la température de - 60 250 degrés F. Clear polycarbonate 26 "x 18" (3-1/2" ou 6") boîtes résister aux taches et approuvés FDA, USDA et NSF. Couvercles de Snap-on sont disponibles pour aider à garder le contenu frais et sûr. (Plateaux, boîtes et couvercles, vendus séparément). Camion de charge fin est parfaite pour les allées et aires de travail plus petits. 31-3/4" L x 23-3/4" W globale.
Poids &Dimensions
- Largeur 31-3/4 po (80,65 cm)
- Profondeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 68 in (172,72 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 31-3/4 po (80,65 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de plateaux 18
- Type Camion plateau de fin de charge
- Marque Rubbermaid
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant FG332000BLA
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cathy
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
239,70 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Pièces de rechange
Rubbermaid® Extrusion Kit pour Rubbermaid® Max System™ Rack Kit
Article nº : B2679641
Pas encore évalué
265,95 $
Chariot à plateaux à chargement par le bout Rubbermaid® 3320, plastique, noir
1045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange