Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MAXgrip boîtes, étanche et anti-poussière, ont été créés pour les utilisateurs les plus exigeants. Notre objectif est d’offrir qu'un IP67 évalué boîte d’accessoires qui assure une protection maximale pour tous vos objet personnel et engins de pêche. MAXgrip boîtes ont un automatique de la pression de sortie vanne, sont étanches à l’eau, étanche, antichoc et IP67 certifié. Ces boîtes ne conviennent pas juste pour les engins de pêche, mais pour tout ce que doivent être protégés contre les intempéries. Les applications photographie, marine, plongée sous-marine, chasse, softair, corps spécial, militaire, le-it vous incluent l’industrie et fabrication.
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 2-9/16 po (6,51 cm)
- Largeur 9-1/16 po (23,02 cm)
- Longueur 13-25/32 po (35 cm)
- Hauteur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Hauteur intérieure 3-1/8 po (7,94 cm)
- Profondeur du couvercle intérieur 5/8 en
- Longueur intérieure 12-7/16 po (31,59 cm)
- Poids 1,37 lbs (.62 kg)
- Largeur intérieure 7-21/32 po (19,45 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -22° F à 194° F
- Imperméable Oui
- Assemblage requis Non
- Type de taille de fichier Petit
- Type Boîtes étanches
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Style Boîte avec mousse
- Résistante à l’écrasement Oui
- Étanche Oui
- Type de moule Moulés par injection
- Capacité 0,1763 pi³ (0 pi³.m)
- Type de verrou Loquet en nylon avec cadenas Slots
- Unités rack 1
- Marque Plastica Panaro
- Étanche à l’air Y
- Série MAXgrip boîtes
- Étanche à la poussière Oui
- Numéro de référence du fabricant MAX004S
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP67
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plastica Panaro MAX004S imperméable à l’eau boîte de protection w/cube mousse - 13-25/32" L x 9-1/16" W x 3-3/8 "H
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires